Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB237281GY

Global Industrial Conteneur à déchets mobile ™, 95 gallons gris

Description du produit
Ces conteneurs à déchets mobiles sont étanches pour éviter les fuites et réduire les odeurs. Fabriqués en polyéthylène haute densité moulé par injection, ils sont dotés de poignées intégrées, d'un rebord renforcé et de nervures d'usure qui protègent et renforcent le fond. Leurs parois robustes leur confèrent une grande durabilité et résistent à des vents allant jusqu'à 65 km/h. Le couvercle intégré dissimule le contenu et retient les odeurs tout en protégeant de la pluie et de la neige. Un renfoncement moulé sur la base permet une inclinaison facile sur son axe pour une mobilité optimale, et sert également de poignée de levage pratique. Les poubelles sont équipées de poches de levage compatibles avec les lève-poubelles automatiques et semi-automatiques. Elles sont dotées de deux roues de 25 cm de diamètre montées sur un axe en acier massif.

PRIX
$205.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
205.95
Acheter 3 unités - 5 unités
195.95Économisez10.00 (5)
Acheter 6 unités
189.95Économisez16.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur26-3/8 po
Profondeur33-3/4 po
Hauteur46-3/8 po
Capacité de charge335 lb
Diamètre de la roue10 po

Détails du produit

TaperPoubelle à roulettes
CouleurGris
CouvercleOui
Capacité95 gal
Type de couvercleCouvercle plat
MatérielPlastique
Référence fabricant237281
Intérieur/ExtérieurExtérieur
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial