Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB237279BL

Global Industrial™ Poubelle mobile, 65 gallons, bleue

Description du produit
Les conteneurs à déchets mobiles sont dotés d’une structure étanche qui empêche les fuites et réduit les odeurs. Fabriqués en polyéthylène haute densité moulé par injection, ils sont équipés de poignées intégrées, d’un rebord renforcé et de nervures anti-usure qui protègent et renforcent le fond. Leurs parois robustes augmentent leur durabilité et leur permettent de résister à des vents allant jusqu’à 40 mph. Le couvercle fixé dissimule le contenu et retient les odeurs tout en protégeant du pluie et de la neige. Un renfoncement moulé dans la base permet de basculer facilement le conteneur sur son axe pour faciliter son déplacement par basculement et roulement, et offre également une poignée de levage pratique sur la base. Les poubelles sont équipées de poches de levage compatibles avec les systèmes de levage automatiques à bras et les systèmes semi-automatiques à barre. Elles sont dotées de deux roues de 10" de diamètre montées sur un axe en acier massif.

PRIX
$179.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
179.95
Acheter 3 unités - 5 unités
169.95Économisez10.00 (6)
Acheter 6 unités
165.95Économisez14.00 (8)
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur25-1/4 po
Profondeur26-3/8 po
Hauteur42-1/8 po
Capacité de charge230 lb
Diamètre de la roue10 po

Détails du produit

TypePoubelle à roulettes
CouleurBleu
CouvercleOui
Capacité65 gal
Type de couvercleCouvercle plat
MatériauPlastique
Référence fabricant237279
Intérieur/ExtérieurExtérieur
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial