Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB63530

Référence fabricant : 1014FF168

Cambro 1014FF168 - Plateau pour restauration rapide 10" x 14" - Bleu - Lot de 24

Description du produit

Ce plateau de restauration rapide est idéal pour le libre-service et le service rapide dans les écoles, les établissements d'enseignement supérieur ou les restaurants. Ce plateau de restauration rapide est fabriqué en polypropylène, un matériau très résistant et durable. Sa surface texturée esthétique masque les rayures et confère aux plateaux un aspect propre. 10" de longueur x 14" de largeur. Vendu par lots de 24.

PRIX
204.00  Vendu par lots de 24 /8.50 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur10 po
Largeur14 po

Détails du produit

TypePlateau de restauration rapide
Quantité par emballage24 par carton
CouleurBleu
Référence fabricant1014FF168
FormeRectangulaire
MarqueCambro