Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB63168

Référence fabricant : 1216FF167

Cambro 1216FF167 - Plateau pour restauration rapide, brun 12" x 16" - Lot de 24

Description du produit

Ce plateau de restauration rapide est idéal pour le libre-service et le service rapide dans les écoles, les établissements d'enseignement supérieur ou les restaurants. Ce plateau de restauration rapide est fabriqué en polypropylène, un matériau très résistant et durable. Sa surface texturée, esthétique, masque les rayures et confère au plateau un aspect toujours propre. 12" de long x 16" de large. Vendu par lots de 24.

PRIX
252.00  Vendu par lots de 24 /10.50 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur16 po

Détails du produit

TypePlateau de restauration rapide
Quantité par emballage24 par carton
CouleurBrun
Référence fabricant1216FF167
FormeRectangulaire
MarqueCambro