Prix : 9 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Geneva Tri-Fold Leaf Room Service Cart/Table, Ovale, 36"L x 31"H x 43"P - 74405
Série de simplicité est livré en standard en noyer américain en stratifié avec armature enduite de poudre noire. Trois plis style a une charnière exclusive de C-swing. La chute de la table laisse swing facilement d’une position basse ou portion position ou une position de transport vertical. Haut fait basculer verticalement pour un rangement compact imbriqué.
Série de simplicité est livré en standard en noyer américain en stratifié avec armature enduite de poudre noire. Trois plis style a une charnière exclusive de C-swing. La chute de la table laisse swing facilement d’une position basse ou portion position ou une position de transport vertical. Haut fait basculer verticalement pour un rangement compact imbriqué.
- CARACTÉRISTIQUES :
- Haut noir HDPE Dura & poudre enduite jambes
- Dimensions avec des feuilles vers le bas : 25" W x 40" L
- Poudre manteau noir 1 "x 2' tube carré cadre
- 5" roulettes, 2 avec freins
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Mobile
- Description Tri-Fold Leaf Room Service Cart/Table, ovale
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac de Genève
- Numéro de référence du fabricant 74405
- Caster Type Pivotant (2) chaque avec frein
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Genève Tri-Fold Leaf Room Service Cart/Table, ovale, 36" W x 31 « H x 43 » L - 74405
9875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit