265,95 $ ch.
Prix: 531,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tri-Pack comprend une vitesse 2 ferme-porte non joueurs. Crémaillère et pignon action, avec tous les hydraulique de température. Commandes séparées ajustent, à tout moment, à la fois la fermeture et verrouillage des vitesses. Les boulons de support et le sexe des bras parallèle pour faciliter le montage sont tous inclus dans le package. Duranodic finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Type Ex-Heavy Duty
- Pour une utilisation avec S’adapte jusqu'à 54" intérieur ou l’extérieur 48"
- Quantité par paquet 2
- Marque S. matériel de parker
- Description Extra lourd devoir rapprocher w / arrière Check
- Numéro de référence du fabricant PA955BCDUR
- Couleur Duranodic
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Avez installé quelques-uns d'entre eux sur une porte d’entrée. Eu quelques problèmes de quelques fuites, mais très probablement un mauvais lot. J’ai une sur une autre porte qui s’habitue encore plus, mais n’ont jamais eu de problèmes avec elle. -
Reviewer : John Blaid
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
la description est exacte, et il fit l’application. Il a remplacé une partie qui n’est plus faite, et il remplace parfaitement. Je souhaite qu’ils leur vendent chacune au lieu d’un minimum de 2 mais il est encore moins cher que d’avoir quelqu'un d’autre faire quelque chose de si simple.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PA série 950 Tri-Pack Extra Heavy Duty dans le Closer - Duranodic W / arrière Check, qté par paquet : 2
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit