Prix : 389,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur d’eau à charge tri-temp ® de l’industrie mondiale idéal pour les espaces restreints dans les bureaux, les écoles et d’autres installations intérieures. Conçu pour accepter des bouteilles d’eau de 3 ou 5 gallons (non inclus), ce distributeur d’eau est assez maigre pour s’asseoir près de n’importe quel comptoir dans n’importe quelle salle de pause, salle de conférence, ou tout autre endroit où une source d’eau pratique est nécessaire. L’eau peut être chargée à partir du haut, ce qui le rend rapide et facile à installer et à remplir. Choisissez entre l’eau chaude, froide et à température ambiante pour des boissons comme le thé, le café ou les boissons froides. Les voyants LED s’affichent lorsque l’appareil est allumé, ainsi que lorsqu’il refroidit ou chauffe de l’eau. La finition noire classique complète tout cadre industriel ou commercial. Energy Star évalué. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions du produit sont: 42-1/4"H x 15-5/16"D x 14-1/8"W.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-5/16 po (38,89 cm)
- Largeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Hauteur 42-1/4 po (107,32 cm)
- Poids 30,9 lbs (14,05 kg)
Détails du produit
- Type de charge Retour au début
- Tension 110-120 V
- Description Distributeur d’eau tri-temp top load
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Puissance en watts 520 W
- Type Température chaude/froide/chambre
- Marque Global Industrial
- Capacité de refroidissement 0,5 Froid, 1 chauds gal/h
- Série Tri-Temp
- Style Chargement par le dessus
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 670437
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,00 $
249,95 $
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Distributeur d’eau industriel®mondial à charge supérieure Tri-Temp, noir
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires