Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB670436

Global Industrial® Distributeur d'eau à filtre UV-C Tri-Temp, noir

Description du produit
✓ Le système de filtration UV fonctionne pendant 20 minutes toutes les 2 heures
✓ Choisissez entre eau chaude, froide et à température ambiante
✓ Bac de trempage amovible pour un nettoyage rapide et facile

Le Global Industrial La fontaine à eau à filtration UV-C Tri-Temp® est la solution idéale pour les petits espaces des bureaux, écoles et autres locaux. Fabriquée à partir de matériaux durables, cette fontaine à eau raccordée au réseau d'eau s'installe facilement et son format compact lui permet d'être placée près des comptoirs dans toute salle de pause nécessitant un point d'eau. Elle est équipée de trois robinets, vous permettant de choisir entre eau chaude, eau froide et eau à température ambiante pour vos boissons comme le thé, le café ou les boissons fraîches. Avec sa finition noire classique, cette fontaine à eau s'intègre parfaitement à tout environnement industriel ou commercial. Certifiée Energy Star. Garantie limitée d'un an.

  • Taux de stérilisation de 97,96 %
  • DEL Des voyants lumineux s'allument lorsque l'appareil est sous tension, ainsi que lorsqu'il refroidit ou chauffe l'eau.
  • Le voyant UV-C s'allume lorsque la filtration est en marche.
  • Le distributeur est conçu pour être branché sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel (DDR).
  • Le filtre optionnel pour le goût, les odeurs et les sédiments est vendu séparément et nécessite un filtre et un support de filtre.
  • PRIX
    $649.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur14-5/8 po
    Profondeur16 po
    Hauteur45 po
    Poids48.5 lb

    Détails du produit

    TypeChaud/Froid/Température ambiante
    CouleurNoir
    SérieTri-Temp
    Type de filtreUV-C
    Type d'eauFroid, chaud, température ambiante
    Emplacement de montageAutoportant
    DescriptionDistributeur d'eau UV à trois températures
    Référence fabricant670436
    FiltreOui
    Type de distributeurPlomberie
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année