Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Crown Verity

Référence :WBB0015421

Référence fabricant : CV-PHS-3C

Lavabo portable à trois cuves Crown Verity pour eau froide

Description du produit
Pour les grands événements communautaires en extérieur où le lavage des mains est indispensable. Chariot lave-mains portable, 3 compartiments, porte d'accès verrouillable, (2) réservoirs d'eau propre amovibles de 5 gallons et (2) réservoirs d'eaux usées amovibles de 7,5 gallons, interrupteur à pédale. dosseret Avec distributeurs de savon et d'essuie-mains, construction en acier inoxydable, 120 V/60 Hz/monophasé, cordon de 3,65 m, chauffe-eau et pompe à eau, homologué NSF, CSA et UL. Numéro de pièce du fabricant : CV-PHS-3C. Fabriqué au Canada.

PRIX
$6,259.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur34.35 po
Profondeur25.25 po
Hauteur47.75 po

Détails du produit

MatérielAcier inoxydable
DescriptionStation de lavage des mains portable
CouleurGris
À utiliser avecCommercial
MarqueCrown Verity

Conformité et certifications

CertificationscUL, cETL, CSA, NSF