26,95 $ ch.
Prix: 970,20 $ / Pkg de 36
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Triple-D® est le nettoyant alcalin sans mousse ultime formulé avec un détergent, un dégraissant et un désodorisant pour éliminer une large gamme de salissures sur les serpentins du condenseur et de l’évaporateur. Il est idéal pour nettoyer la plupart des métaux, y compris l’aluminium et le cuivre. Il diminue le risque de fuites de réfrigérant en utilisant des inhibiteurs qui protègent les bobines de la corrosion et prolongent la durée de vie de l’équipement. Triple-D® est biodégradable et approuvé NSF nécessitant un temps de trempage de cinq à dix minutes. Triple-D® est le nettoyeur de bobine universel ultime qui nettoie efficacement les condenseurs, les évaporateurs, les micro-canaux, les toits en caoutchouc et les applications mini-split. Le détergent synergique triple actif est formulé pour éliminer un large éventail de sols tout en dégraissant et en désodorisant. Il est idéal pour nettoyer la plupart des métaux, y compris l’aluminium et le cuivre, tout en prolongeant la durée de vie de l’équipement et en diminuant le risque de fuites de réfrigérant. Ceci est plus répandu que jamais avec les systèmes R410A. En utilisant 75 % de moins que des produits comparables, il réduit la quantité de solution nécessaire pour nettoyer. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Condenseur et évaporateur
- Marque Diversitech
- Description Triple-D Aérosol Nettoyant universel à bobine
- Capacité Onces 19
- Numéro de référence du fabricant TRIPLE-D-AER-6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diversitech® Triple-D® Aérosol Universal Coil Cleaner, 19 Oz, qté par paquet : 36
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit