29,95 $ ch.
Prix: 1 078,20 $ / Pkg of 36
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Triple-D® est le nettoyant alcalin sans mousse ultime formulé avec un détergent, un dégraissant et un désodorisant pour éliminer une large gamme de salissures sur les serpentins du condenseur et de l’évaporateur. Il est idéal pour nettoyer la plupart des métaux, y compris l’aluminium et le cuivre. Il diminue le risque de fuites de réfrigérant en utilisant des inhibiteurs qui protègent les bobines de la corrosion et prolongent la durée de vie de l’équipement. Triple-D® est biodégradable et approuvé NSF nécessitant un temps de trempage de cinq à dix minutes. Triple-D® est le nettoyeur de bobine universel ultime qui nettoie efficacement les condenseurs, les évaporateurs, les micro-canaux, les toits en caoutchouc et les applications mini-split. Le détergent synergique triple actif est formulé pour éliminer un large éventail de sols tout en dégraissant et en désodorisant. Il est idéal pour nettoyer la plupart des métaux, y compris l’aluminium et le cuivre, tout en prolongeant la durée de vie de l’équipement et en diminuant le risque de fuites de réfrigérant. Ceci est plus répandu que jamais avec les systèmes R410A. En utilisant 75 % de moins que des produits comparables, il réduit la quantité de solution nécessaire pour nettoyer. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Plusieurs packages/formulaires : Triple-D® est disponible sous forme de liquide concentré, de liquide pré-dilué prêt à l’emploi, d’aérosol et de nettoyant à bobine granulaire. Même produit avec de nombreuses solutions d’emballage disponibles.
Empêche la corrosion des bobines : L’inhibiteur unique de Triple-D® empêche l’attaque des composants de la bobine d’aluminium. Ceci est plus critique que jamais avec les systèmes conçus pour le fluide frigorigène R410A. Les nettoyeurs de bobines d’acide moussants conventionnels attaquent et réagissent chimiquement avec les composants de la bobine d’aluminium, ce qui se manifeste par une action moussante. L’aluminium se dissout, détruisant la capacité de transfert de chaleur de la bobine, créant ainsi un risque de fuites de réfrigérant. Les caractéristiques spécialement conçues de Triple-D® empêchent la corrosion et ne moussent pas. Cela fait de Triple-D® le nettoyant idéal pour les bobines de micro-canaux et autres équipements sensibles.
Biodégradable: Triple-D® est fabriqué à partir de produits chimiques qui se décomposent naturellement dans l’environnement.
Plus économique : Triple-D® a un coût par gallon mélangé inférieur à celui de la plupart des nettoyeurs de bobines. Avec un taux de dilution de 6:1, Triple-D® a 7 gallons de produit utilisable par gallon de concentré.
Nettoyeur de bobine universel: Triple-D® est tout ce dont vous avez besoin pour la plupart des applications. En fournissant une solution unique pour les bobines intérieures et extérieures ainsi que pour les toits en caoutchouc et d’ingénierie, l’utilisation de Triple-D réduira votre inventaire et éliminera le risque potentiel d’utiliser le mauvais type de produit sur un système.
Formulation non acide inhibée: Triple-D® contient un inhibiteur unique qui permet une formulation non acide très forte qui nettoie efficacement les bobines.
Enregistré NSF : Triple-D® est approuvé par la NSF pour les installations qui nécessitent une désignation.
Compatible avec les toits en caoutchouc: Triple-D® est compatible avec les toitures en polymère et en caoutchouc d’ingénierie.
Nettoie les bobines intérieures et extérieures: Triple-D® est une solution universelle pour les condenseurs et les évaporateurs. Pour les évaporateurs, l’utilisation d’un rapport de mélange eau/concentré de 1:20 fournit également une solution sans rinçage.
Plusieurs packages/formulaires : Triple-D® est disponible sous forme de liquide concentré, de liquide pré-dilué prêt à l’emploi, d’aérosol et de nettoyant à bobine granulaire. Même produit avec de nombreuses solutions d’emballage disponibles.
Empêche la corrosion des bobines : L’inhibiteur unique de Triple-D® empêche l’attaque des composants de la bobine d’aluminium. Ceci est plus critique que jamais avec les systèmes conçus pour le fluide frigorigène R410A. Les nettoyeurs de bobines d’acide moussants conventionnels attaquent et réagissent chimiquement avec les composants de la bobine d’aluminium, ce qui se manifeste par une action moussante. L’aluminium se dissout, détruisant la capacité de transfert de chaleur de la bobine, créant ainsi un risque de fuites de réfrigérant. Les caractéristiques spécialement conçues de Triple-D® empêchent la corrosion et ne moussent pas. Cela fait de Triple-D® le nettoyant idéal pour les bobines de micro-canaux et autres équipements sensibles.
Biodégradable: Triple-D® est fabriqué à partir de produits chimiques qui se décomposent naturellement dans l’environnement.
Plus économique : Triple-D® a un coût par gallon mélangé inférieur à celui de la plupart des nettoyeurs de bobines. Avec un taux de dilution de 6:1, Triple-D® a 7 gallons de produit utilisable par gallon de concentré.
Nettoyeur de bobine universel: Triple-D® est tout ce dont vous avez besoin pour la plupart des applications. En fournissant une solution unique pour les bobines intérieures et extérieures ainsi que pour les toits en caoutchouc et d’ingénierie, l’utilisation de Triple-D réduira votre inventaire et éliminera le risque potentiel d’utiliser le mauvais type de produit sur un système.
Formulation non acide inhibée: Triple-D® contient un inhibiteur unique qui permet une formulation non acide très forte qui nettoie efficacement les bobines.
Enregistré NSF : Triple-D® est approuvé par la NSF pour les installations qui nécessitent une désignation.
Compatible avec les toits en caoutchouc: Triple-D® est compatible avec les toitures en polymère et en caoutchouc d’ingénierie.
Nettoie les bobines intérieures et extérieures: Triple-D® est une solution universelle pour les condenseurs et les évaporateurs. Pour les évaporateurs, l’utilisation d’un rapport de mélange eau/concentré de 1:20 fournit également une solution sans rinçage.
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Condenseur et évaporateur
- Marque Diversitech
- Description Nettoyeur de bobine universel Triple-D
- Capacité 1 livre
- Numéro de référence du fabricant TRIPLE-D-GRAN
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diversitech® Triple-D® Universal Coil Cleaner, Granulaire, 1 Lbs, qté par paquet : 36
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit