Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Triple Pack - Ball L-wr Sets 10999, 10937 - GorillaGrip Fold-Up Set 12550
Pack Triple bonus. Balldriver® Tip Hex Key clé en L ensemble des pcs 9 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Taille : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm--&--L Balldriver® Tip Hex Key clé jeu de pcs 13 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Tailles :. 050", 1/16 », 5/64 «, 3/32 », 7/64 «, 1/8 », 9/64 «, 5/32 », 3/16 «, 7/32 », 1/4 «, 5/16 » & 3/8 »--&--GorillaGrip® embout hexagonal Fold Up 12 pc Tool. Couleur codée, Protanium® couple élevé en acier, w/ProGuard™ finition. Comprend les tailles : 5/64"-5/32 » & 1,5 mm - 5 mm.
Pack Triple bonus. Balldriver® Tip Hex Key clé en L ensemble des pcs 9 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Taille : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm--&--L Balldriver® Tip Hex Key clé jeu de pcs 13 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Tailles :. 050", 1/16 », 5/64 «, 3/32 », 7/64 «, 1/8 », 9/64 «, 5/32 », 3/16 «, 7/32 », 1/4 «, 5/16 » & 3/8 »--&--GorillaGrip® embout hexagonal Fold Up 12 pc Tool. Couleur codée, Protanium® couple élevé en acier, w/ProGuard™ finition. Comprend les tailles : 5/64"-5/32 » & 1,5 mm - 5 mm.
Poids &Dimensions
- Longueur Divers (Set) dans
- Longueur de bras courte Divers (Set) dans
- Astuce taille Divers (Set) dans
- Calibre de jeu 0,05"-3/8 », 1,5 MM - 10 MM
Détails du produit
- Tamper Resistant Non
- Système de mesure SAE (fractionnaire), métrique (MM)
- Nombre de pièces 34
- Type Jeu de clés hex
- Quantité par paquet Ensemble
- Marque Bondhus
- Style Bras long
- Numéro de référence du fabricant 14130
- Couleur Assorti
- Étui / Support / Pochette inclus Cas
- À bout hémisphérique Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Août 20, 2022
-
Reviewer : Henry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
METTRE AU TRAVAIL DÈS QU’ILS SONT VENUS À LA PORTE ! GRANDS OUTILS !! -
Reviewer : wildmanjeff
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons les clés hexadécimales de bondhus ball métrique fin chaque jour au travail comme mécaniciens. Depuis presque un an maintenant, j’ai eu le même jeu et ne pas cassé une extrémité de la balle unique. le seul que j’ai utilisé un couple excessif sur est le 8mm--juste une clé à cliquet 8 mm pour briser les verrous de la machine tête canon overtorqed libre dans un espace restreint. Le 2,5 3, 4 et 5mm sont plus couramment utilisés. Bien que je n’ai pas utilisé un des 2 jeux que j’ai acheté pour mon usage personnel, je me sens confiant ces sont certains des meilleure balle fin hexagonales que vous pouvez obtenir et Industries mondiales a le meilleur prix que j’ai trouvé sur internet et expédition rapide.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bondhus 14130 hexagonale clé Triple Pack SAE, métrique W / ensemble pliant gratuit
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit