Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Triple Pack - Ball L-wr Sets 10999, 10937 - GorillaGrip Fold-Up Set 12632
Bonus Triple Pack. Ce Best Selling 20199 SAE/Metric Combo comprend un 8PC GRATUIT. Ensemble torx Fold-up. Balldriver® Tip Hex Key L-wrench Set de 9 pcs w/ProGuard™ Finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Taille : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm--&--L Balldriver® Tip Hex Key clé jeu de pcs 13 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Tailles :. 050", 1/16 », 5/64 «, 3/32 », 7/64 «, 1/8 », 9/64 «, 5/32 », 3/16 «, 7/32 », 1/4 «, 5/16 » & 3/8 »--&--GorillaGrip® plier étoiles pointe 8 pc Tool. Couleur codée, Protanium® couple élevé en acier, w/ProGuard™ finition. Comprend des tailles : T6-T25.
Bonus Triple Pack. Ce Best Selling 20199 SAE/Metric Combo comprend un 8PC GRATUIT. Ensemble torx Fold-up. Balldriver® Tip Hex Key L-wrench Set de 9 pcs w/ProGuard™ Finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Taille : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm & 10 mm--&--L Balldriver® Tip Hex Key clé jeu de pcs 13 w/ProGuard™ finition. Long arm. emballé en Bondhex™ couleur codé cas. Tailles :. 050", 1/16 », 5/64 «, 3/32 », 7/64 «, 1/8 », 9/64 «, 5/32 », 3/16 «, 7/32 », 1/4 «, 5/16 » & 3/8 »--&--GorillaGrip® plier étoiles pointe 8 pc Tool. Couleur codée, Protanium® couple élevé en acier, w/ProGuard™ finition. Comprend des tailles : T6-T25.
Poids &Dimensions
- Longueur Divers (Set) dans
- Longueur de bras courte Divers (Set) dans
- Astuce taille Divers (Set) dans
- Calibre de jeu 0,05"-3/8 », 1,5 MM - 10 MM, T6-T25
Détails du produit
- Tamper Resistant Non
- Système de mesure SAE (fractionnaire), métrique (MM), Torx®
- Nombre de pièces 30
- Type Jeu de clés hex
- Quantité par paquet Ensemble
- Marque Bondhus
- Style Bras long
- Numéro de référence du fabricant 14132
- Couleur Assorti
- Étui / Support / Pochette inclus Cas
- À bout hémisphérique Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Hector
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jene
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons sauté sur cette bonne affaire ! Nous savons que nous allons utiliser, donc nous avons acheté un certain nombre d’ensembles.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bondhus 20199 22PC. SAE/métrique Hex Set W / 8PC gratuit. Torx pliables
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires