Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Blickman

Référence :WBB3079463

Référence fabricant : 1339883WED

Évier de bloc opératoire « Lodi » à triple vasque de la marque Blickman, à fixation murale, avec douche oculaire et minuterie numérique, à commande au genou

Description du produit
Le lavabo à triple cuve « Lodi » de Blickman comprend trois cuves profondes dotées de panneaux insonorisés à double paroi, inclinés vers l'intérieur pour dévier les éclaboussures d'eau, ainsi que des becs orientés vers l'arrière. Il est équipé de série d'un système de commande d'eau par infrarouge et de distributeurs d'eau et de savon à commande au genou. Ce modèle est fixé au mur et comprend un lave-yeux ainsi qu'une minuterie numérique.

Caractéristiques :
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Trois gares séparées.
  • Configuration murale.
  • Col de cygne à courbure chirurgicale, monté sur plan de travail, équipé d'un dispositif à écoulement laminaire.
  • Le bec est orienté vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de la personne qui s'en sert.
  • Cuves profondes aux parois inclinées pour dévier les éclaboussures d'eau.
  • Le dessous des bols est insonorisé et entouré de panneaux à double paroi.
  • Des distributeurs d'eau à commande infrarouge et des distributeurs d'eau et de savon à commande au genou.
  • Comprend une douche oculaire et un minuteur numérique.
  • Configuration sur socle
  • Postes simples ou doubles
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$48,939.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur27-1/4 po
Hauteur39-1/4 po
Épaisseur de l'acier14, 16 ga

Détails du produit

Montage requisNon
TypeÉviers de lavage
CouleurArgent
SérieLodi
Emplacement de montageMur
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatériauAcier inoxydable 304
DescriptionÉvier de bloc opératoire Lodi à trois bacs, à fixation murale, avec douche oculaire et minuterie numérique
Quantité par emballage1
Référence fabricant1339883WED
MarqueBlickman

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 60601-1 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)