Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Blickman

Référence :WBB3079376

Référence fabricant : 1317880003

Évier de bloc opératoire Blickman « Triple Station Windsor », à fixation murale avec commande au pied, en acier inoxydable

Description du produit
Le lavabo de lavage « Windsor » de Blickman est un modèle mural doté d'une cuve profonde et de trois postes de lavage non séparés. Ce modèle est équipé d'une commande au pied permettant une utilisation sans les mains.

Caractéristiques :
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Une cuve profonde, trois postes de lavage.
  • Col de cygne à courbure chirurgicale, monté sur plan de travail, équipé d'un dispositif à écoulement laminaire.
  • Le bec est orienté vers l'arrière de l'évier afin d'éloigner les éclaboussures d'eau de la personne qui l'utilise.
  • Commande au pied, mains libres.
  • Contrôle du mouvement du genou
  • Commande par mouvement du coude
  • Contrôle de l'eau par infrarouge
  • Une, deux ou quatre stations non divisées
  • Fabriqué aux États-Unis


PRIX
$15,909.00

1
1
Expédié sous 63 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur69 po
Profondeur18-1/2 po
Hauteur15-3/4 po
Profondeur du compartiment14-1/2 po
Largeur intérieure21-3/4 po
En profondeur14-1/2 po
Hauteur intérieure8 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeÉviers de lavage
CouleurArgent
SérieWindsor
Emplacement de montageMur
Tension100/120 V CA ou 220/240 V CA
MatériauAcier inoxydable 304
DescriptionÉvier à trois bacs « Windsor » avec commande au pied
Quantité par emballage1
Référence fabricant1317880003
Trous pour robinetterie3
MarqueBlickman

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée

Conformité et certifications

CertificationsUL 60601-1 (États-Unis) / CSA C22.2 n° 601.1M90 (Canada)