Ces casiers à deux compartiments de haute qualité sont dotés de portes en acier persiennes de calibre 16, d'une poignée encastrée en acier inoxydable et d'un levier de levage actionnant un mécanisme de verrouillage sécurisé. Le profil lisse de la poignée encastrée évite les accrochages et les chocs. La poignée comprend également un moraillon intégré pour cadenas, protégeant ainsi l'anse et empêchant toute tentative d'effraction. Crochets porte-manteaux inclus. Peinture intérieure et extérieure thermolaquée. Pieds rehaussant le casier de 15 cm. Chaque porte est munie d'une plaque numérotée. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 2 ans. Dimensions du casier : 30,5 cm (largeur) x 198 cm (hauteur).
Casier haut de gamme Hallowell® à 3 niveaux et 3 portes, 30,5 cm (L) x 45,7 cm (P) x 198 cm (H), noir, non assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$689.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 12 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 18 po |
| Hauteur du compartiment | 24 po |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Type | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et levage du bout des doigts |
| Couleur | Noir |
| Série | Casier Premium |
| Type de niveau | Triple niveau |
| Configuration | 1 large |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | U1288-3ME |
| Marque | Hallowell |
Garantie
| Garantie | 2 année |