Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur de vêtements Clear Medium de TrippNT garde vos vêtements sûrs et visibles. Il a un couvercle à charnière claire, une étiquette très visible et une fente centrale pour une distribution facile. Ce produit a des trous de serrure pour le montage avec le matériel fourni; il pèse 3 lb et est 15 X 18 X 6 pouces WHD. Tous les produits TrippNT sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d’une garantie de remplacement à vie totale de 100 %.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compartiment unique, couvercle articulé avec fente centrale pour la distribution de vêtements
- Trous de serrure pour le montage mural
- Construit à partir de Clear 3/16 Acrylique, Matériel de montage inclus
- Conçu pour stocker, distribuer et protéger les vêtements
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Taille Médium
Détails du produit
- Description Distributeur d’acrylique clair Apparel/filet moyen
- Assemblage requis Non
- Capacité Unique
- Nombre de compartiments 1
- Type Dispenseur de vêtements
- Marque TrippNT
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acrylique
- Style Sans étiquette
- Numéro de référence du fabricant 50151
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Garantie à vie totale de remplacement de 100 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
TrippNT™ Distributeur de vêtements moyens acryliques pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 15"W x 18"H x 6"D
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires