Quantité minimale: 2
Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Foret hélicoïdal triomphe produit des outils de fabrication américaine de qualité qui offrent une performance de pointe. C’est pourquoi nous portons eux, non seulement pour forets hélicoïdaux, mais aussi pour les robinets, matrices et outils spéciaux. Spécialisé dans les forets pour outils à main, Triumph est votre meilleur pari pour demande d’entretien, fermeture électrique et construction de bâtiments. Produits de foret hélicoïdal de Triomphe sont les outils utilisés dans les applications de réparation et d’entretien les plus exigeantes.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3 in (7,62 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Équivalent décimal 0,7656 %"
- Diamètre fractionnaire 49/64 po
Détails du produit
- pays Fabriqué aux États-Unis
- Style flûte Standard
- Sens de rotation Main droite
- Style de jarret 1/2" w / appartements
- Style de forage Tige réduite
- Marque Triomphe de la foret
- Série T9F
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Finition Oxyde noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Triompher T9F Style foret HSS réduit tige percer oxyde noir 49/64"
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit