Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Extruded Homogenous Vinyl choix économique pour un tapis de table ESD worksurface, doublure d’étagère, ou doublure de chariot.
- Dissipative (1 x 10^6 < 1 x 10^9 ohms Rtt) Material meets ANSI/ESD S20,2 worksurface required limit and recommendation of ANSI/ESD S4,1 when properly grounded.
- 0,08" Épaisseur matérielle Absorption d’énergie supplémentaire pour les composants sensibles au choc physique.
- Inclut le matériel d’échouement.
- Garantie limitée 1 ans sans défauts dans les matériaux et l’exécution.
- Lot Traceability Information fournit des informations de suivi pour toute la durée de vie du produit et d’assurer le contrôle de la qualité.
- Fabriqué aux États-Unis d’Amérique.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 4,8 lbs (2,18 kg)
- Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
Détails du produit
- Type Tapis
- Marque Desco
- Assemblage requis Non
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 16311
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD S4,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Desco Trustat B80 16311 Vinyl Mat avec Ground 24"D x 48"W - Bleu
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires