Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La buse ionisation d’air IN3425 est la solution parfaite pour ioniser dur pour atteindre les zones. Elle produit une sortie AC 68KHz environ 2200V et un flux continu d’ions d’air équilibré. Un transformateur de haute tension piézocéramiques spécialisées pousse la technologie mise à disposition PtecTM ioniseurs parmi les ioniseurs plus fiables. L’IN3425 fonctionne efficacement avec de l’air sec propre (CDA) et de l’azote (N2) et est capable d’une entrée d’air de 28 à 100 psi. Stable, petit et libre d’EMI, le IN3425 est équipé d’un équilibre ionique auto et alarmera cas d’échec de la sortie haute tension.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Tension 80/240 V
- Équilibre ionique (V) (+/-) 30
- Description Bec ionisant
- Temps de décroissance < 2 secondes @ 6" 1000V-100V
- Marque Transformation de Technologies
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant IN3425
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Transformer les Technologies AC ionisant buse IN3425
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit