Prix : 1 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cou de buse flexible IN4000 libère les mains de l’utilisateur lors de l’Assemblée et les procédés de fabrication. Une pédale contrôle ionisation et le flux d’air, ce qui réduit les coûts de l’air comprimé et prolonge la vie de l’ioniseur. La buse d’air ionisante modèle IN4000 produit une sortie AC 68KHz environ 2200V et un flux continu d’ions d’air équilibré.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Profondeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Tension 100/240 V
- Équilibre ionique (V) (+/-) 30
- Description Bec ionisant
- Plage de température 66-78 (19-25C) °F
- Temps de décroissance < 2 secondes @ 12", 1000v-100v,
- Marque Transformation de Technologies
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant IN4000
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Transformer les Technologies Ptec® Airflex cou Flexible ionisant buse
1759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit