Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Transformer les Technologies Ptec® Bench Top AC ioniseur ventilateur IN5110
L’ioniseur d’air modèle IN5110 68KHz AC benchtop est un appareil petit et efficace élimination statique avec vitesse variable pour protéger les composants électroniques et protection statique générale. Utilisant la technologie de AC de corona, pour rendre l’air plus conducteur, PtecTM ioniseurs produisent un flux équilibré des ions positifs et négatifs air qui n’ont jamais besoin d’étalonnage. Ces appareils sont utilisés dans de nombreux indus-essais et les applications de fabrication où l’électricité statique est un problème.
L’ioniseur d’air modèle IN5110 68KHz AC benchtop est un appareil petit et efficace élimination statique avec vitesse variable pour protéger les composants électroniques et protection statique générale. Utilisant la technologie de AC de corona, pour rendre l’air plus conducteur, PtecTM ioniseurs produisent un flux équilibré des ions positifs et négatifs air qui n’ont jamais besoin d’étalonnage. Ces appareils sont utilisés dans de nombreux indus-essais et les applications de fabrication où l’électricité statique est un problème.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- CFM 115 CFM
- Tension 24 V
- Équilibre ionique (V) (+/-) 5
- Description Ioniseur
- Plage de température 66-78 (19-25C) °F
- Puissance en watts 12 W
- CFM haute 115 CFM
- Temps de décroissance < 2 secondes @ 12", 1000v-100v, ventilateur haute
- Watts 12 W
- Marque Transformation de Technologies
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant IN5110
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Transformer les Technologies Ptec® Bench Top AC ioniseur ventilateur IN5110
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit