Prix : 1 435,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’ESD BFN 802 frais généraux ionisants ventilateurs combine excellentes performances ESD avec fonctionnalités amicales de l’utilisateur pour créer la première solution de poste de travail ESD de frais généraux. Les ioniseurs sont équipés avec l’éclairage de tâche efficace LED d’énergie, pour aider à soulager la fatigue oculaire, maux de tête et même avoir un effet positif sur l’humeur - tout en économisant sur les coûts énergetiques. Émetteur intégré point nettoyeurs, avant amovible et gardes de ventilateur arrière et interrupteurs de sécurité pour assurer la sécurité, et accès facile entretien permet l’utilisateur très BFN Overhead ioniseurs amical. BFN802 crée une ionisation dense et équilibrée actuelle. Il est unique dans leur capacité à offrir des périodes d’affaiblissement rapide avec une faible tension de décalage.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 3-1/3 po (8,47 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Zone de couverture 6 ft²
Détails du produit
- CFM 150/300 CFM
- Tension 120 V
- Équilibre ionique (V) (+/-) 10
- Description Ioniseur généraux
- Plage de température 32-122 (0-50C) °F
- Puissance en watts 110 W
- CFM haute 300 CFM
- Temps de décroissance < 3 secondes @ 18", directement sous le centre de l’unité, 1000v-100v, High Fan
- Watts 110 W
- Marque Transformation de Technologies
- Matériau Acier
- CFM Faible 150 CFM
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BFN802
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Transformer les Technologies AC généraux ioniseur ventilateur BFN802, 2 ventilateurs, tâche de LED Light, 150-300 pi3/min
1435,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit