Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ASI

Référence :WBC0063844

Référence fabricant : 10-0196-2-41

Sèche-mains automatique haute vitesse ASI® Turbo-Pro™ avec filtre HEPA, noir mat, 208-220 V

Description du produit
Sèche-mains automatique élégant, conforme aux normes d'accessibilité (ADA), à grande vitesse et à montage en surface (208-220 V). Un filtre HEPA purifie l'air avant le séchage des mains. Ce filtre remplaçable est logé dans un compartiment séparé, ce qui permet un accès facile pour son remplacement sans avoir à débrancher l'appareil. Le sèche-mains offre une grande flexibilité d'utilisation : l'utilisateur peut régler la température et la vitesse de l'air selon ses besoins. Une garantie de 5 ans assure une tranquillité d'esprit.

PRIX
$915.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur8-5/8 po
Profondeur4 po
Hauteur13-9/16 po

Détails du produit

tr/min16000 - 29000 tr/min
TypeAutomatique
CFM32 à 42 CFM
CouleurNoir
Intensité de courant4.17 A
Hertz50/60 Hz
Puissance1250 W
Tension208 - 220 V
MatérielAcier inoxydable
Référence fabricant41
Style de séchageMains sous
Temps de séchage15 secondes
décibels69 - 73.8
MarqueASI