Restez à l'aise et visible par temps chaud grâce à notre salopette légère et non doublée. Confectionnée dans un twill résistant de 8 oz (65 % polyester, 35 % coton) doté d'une finition hydrofuge durable, cette salopette est conçue pour une utilisation intensive. Elles sont dotées d'un matériau réfléchissant 3M® Scotchlite® de 2" avec un fond contrasté de 4" pour une meilleure visibilité, ainsi que de détails pratiques tels qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle à l'avant, un rabat-tempête avec fermeture auto-agrippante et de multiples poches, notamment des poches plaquées sur le haut de la poitrine, des poches plaquées sur le bas, une boucle pour marteau et une poche pour règle.
Salopette de sécurité en sergé « Tough Duck », sans doublure, taille 4XL, couleur Blaze
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$129.95
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Taille | 4XL |
Détails du produit
| Type | Salopette à bretelles |
| Matériau | Polyester/coton |
| Genre | Hommes |
| Quantité par emballage | 1 |
| Couleur | Orange |
| Référence fabricant | S76931-BLAZE-4XL |
| Marque | Tough Duck |