Support double à cadre en U - 36" de large, bleu
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
« Twin Rack-U-Frame » : les rayonnages de stockage en U sont parfaits pour ranger des barres, des profilés en U, des cornières, des tubes, du bois de construction et bien plus encore. Les rayonnages « Safety U-rack » peuvent être empilés jusqu’à 4 niveaux pour un stockage efficace. L’acier soudé et formé, très résistant, garantit la solidité nécessaire à l’empilage. Composés de 2 rayonnages en U reliés par une structure en acier pour offrir un stockage optimal. Capacité de charge : 5 000 lb. Entièrement assemblés.
PRIX
$879.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 25 po |
| Hauteur | 17-1/2 po |
| Capacité de charge | 5000 lb |
| Poids | 70 lb |
Détails du produit
| Type | Double rack |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pont ouvert |
| Description | Châssis en U |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | RUF-263-LTBLUE |
| Marque | Pucel |