Pour une utilisation plus sûre de vos machines, les CSV sont des commandes à deux mains anti-coincement. Ils permettent une utilisation plus sûre des presses pneumatiques, des dispositifs de perçage, des dispositifs de serrage, des vérins, des vannes ou des équipements d'assemblage légers. Les modèles 101, 101LS, 102, 102LS et 103 sont équipés de commandes compactes et entièrement autonomes, de boutons d'actionnement encastrés intégrés aux extrémités et d'un support universel pour un positionnement pratique. Pour les opérations à deux mains à distance avec sécurité anti-coincement, voir le modèle CSV-107. Fonctionnement des CSV : l’actionnement simultané des boutons encastrés génère un signal. Le relâchement d’un ou des deux boutons interrompt immédiatement le signal, qui ne peut être rétabli tant que les deux boutons n’ont pas été actionnés à nouveau simultanément. Raccords « push-to-connect » inclus. Convertit un signal pneumatique en signal électrique pour actionner des électrovannes ou d’autres dispositifs électriques. L’actionnement simultané des boutons encastrés produit un signal de sortie électrique. Le relâchement d’un ou des deux boutons interrompt la sortie. Le CSV-103 ne se réinitialise pas tant que les deux gâchettes n’ont pas été relâchées puis actionnées à nouveau simultanément. Interrupteur interne calibré à 15 ampères, 480 VCA. Comprend un fil de raccordement et une prise.
Commande à deux mains Bimba-Mead CSV-103, pour l'actionnement électrique d'une électrovanne
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,629.00
1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 10.44 po |
| Largeur | 3-1/2 po |
| Hauteur | 3-3/16 po |
| Taille du port | 8 po |
Détails du produit
| Type de filetage | NPTF |
| Type | Vanne de commande à deux mains |
| Plage de pression de service | 70 à 100 PSI psi |
| Référence fabricant | CSV-103 |
| Fonction | Commande électrique d'une électrovanne |
| À utiliser avec | Presses pneumatiques, dispositifs de perçage et de serrage, vérins, vannes, équipement d'assemblage léger |
| Matériau de raccordement | Laiton et acier chromés |
| Marque | Bimba-Mead |