Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hanson CH offre un gabarit en laiton résistant réutilisable, prêt à l’emploi pour tous vos besoins de marquage. Ces pochoirs de verrouillage pour créer des messages différents. Se nettoie facilement avec un solvant de la peinture. Lettres : AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ K LL MM NN OO PP Q RR SS TT UU VV WW X Y Z, numéros : 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 et 1-débutant, Ender plaine-1, 2-entretoises , 1-virgule, le tableau de bord 1, 2-période 1-période Ender, esperluette-1 et 1-Apostrophe
Poids &Dimensions
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Épaisseur 1/64 en
- Hauteur du caractère 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Horizontal
- Marque C.H. Hanson
- Description Emboîtement pochoir lettres et chiffres
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 10111
- Couleur En laiton
- Nombre de pièces 77
- Comprend Lettres et chiffres
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2" laiton emboîtement pochoir lettres et chiffres, 77 pces
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires