Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Climax Metal

Référence :WBB283544

Référence fabricant : H2C-218

Vis à collier de serrage en deux parties à tête encastrée, 2-3/16", acier oxydé noir

Description du produit
Collier de serrage en deux parties à tête de vis encastrée, série H2C, Climax Metal, alésage de 2-3/16", diamètre extérieur de 3-1/2".

Collier de serrage en deux parties en acier oxydé noir – tête de vis encastrée. La tête de vis encastrée offre une surface extérieure exempte de saillies importantes pour plus de sécurité. La conception permet un engagement total sur l'arbre sans l'abîmer. S'installe facilement là où un démontage important serait autrement nécessaire. Puissance de maintien axiale supérieure à celle des vis de réglage ou des colliers de serrage monoblocs. Efficace sur les arbres durs et tendres.

PRIX
$41.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur5/8 de pouce
Poids0.9 lb
Diamètre3-1/2 po
Diamètre intérieur2-3/16"

Détails du produit

MatériauAcier oxydé noir
DescriptionCollier de serrage en deux parties - Vis encastrée
Référence fabricantH2C-218
MarqueClimax Metal