Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Chicago Pneumatic

Référence :WBB3145276

Référence fabricant : RCP-C1630G

Compresseur d'air à deux étages Chicago Pneumatic avec moteur Briggs-Vanguard, 16 HP, capacité de 30 gallons

Description du produit
La gamme « Iron Series » à entraînement au gaz de Chicago Pneumatic se compose exclusivement de pompes entièrement en fonte. Les compresseurs à entraînement au gaz de la série RCP-C sont actuellement disponibles dans des puissances allant de 11 à 16 hp et offrent un débit compris entre 18 et 35 acfm ; ils sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Conçus avec précision dans un boîtier robuste, ils sont équipés d'un réservoir de stockage, d'un démarrage électrique et à lanceur, et offrent une pression de service pouvant atteindre 175 psig.

Caractéristiques :
  • Piston à lubrification par éclaboussure à deux étages
  • hp : 16
  • Réservoir en gallons : 30H
  • Moteur : Briggs Vanguard
  • cfm à 100 psi : 32
  • Pression maximale (psi) : 175
  • Poids (lb) : 550
  • L x l x H (pouces) : 48 x 22 x 43
  • Commande par pressostat marche-arrêt
  • Réservoir : certifié à la fois CRN et ASME, et enregistré auprès du National Board, avec une soupape de sécurité certifiée ASME sur les réservoirs et les pompes
  • Protection de courroie entièrement fermée, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur
  • À mouvement alternatif, lubrification par barbotage


PRIX
$10,389.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Capacité du réservoir30 gal
Sortie du réservoir4

Détails du produit

TypeCompresseur d'air à deux étages
CFM32 CFM
Type d'huileSplash lubrifié
Puissance en chevaux16 HP
Système de lubrificationSplash lubrifié
CouleurNoir
Pression maximale en PSI175 psi
Type de démarrageÉlectrique/À lanceur
MatériauFonte
Orientation du réservoirHorizontal
Référence fabricantRCP-C1630G
Type de carburantGaz
Type de pompeEn deux étapes
CFM à 90 PSI32 CFM
MarqueChicago Pneumatic

Garantie

Garantie2 ans