Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Wolo® Deux Trompettes En acier inoxydable Corne marine 24-Volt - 125-24

Wolo® Two Trumpet Stainless Steel Marine Horn 24-Volt - 125-24

Article nº : WBB2355174

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Dominator poli acier inoxydable double trompette corne électrique ensemble 24 volts . Approuvé pour un usage maritime. 116 décibels 330 / 408 Hz.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)

Détails du produit

  • Tension 24 V
  • Emplacement de montage Boulonné et câblé
  • Description Le Dominator poli stainless steel dual trumpet 24 Volts
  • Assemblage requis Non
  • Décibels de puissance 116
  • Volts de puissance 24 V
  • Type Électrique
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fabrication Wolo
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Corne
  • Décibels 116
  • hertz 330/480 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 125-24
  • Couleur En acier inoxydable poli
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
Wolo® Deux Trompettes En acier inoxydable Corne marine 24-Volt - 125-24

Wolo® Two Trumpet Stainless Steel Marine Horn 24-Volt - 125-24

Article nº : WBB2355174

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Wolo® Deux Trompettes En acier inoxydable Corne marine 24-Volt - 125-24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant