Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



TygerClaw

Référence :WBC0049754

Référence fabricant : LVW8607

Chariot pour PC portable TygerClaw LVW8607 avec supports pour quatre écrans, noir

Description du produit
Ce chariot pour PC mobile TygerClaw, équipé de quatre supports pour écrans, est le choix idéal pour les téléviseurs destinés à la promotion de vos produits dans les magasins de centre-ville, les salons d'hôtel, les halls d'exposition, les marchés, lors de présentations, pour des postes de travail temporaires, dans les halls d'accueil et partout où vous le souhaitez. Ce support au sol esthétique peut accueillir des écrans dont la taille varie de 23 pouces à 30 pouces et supporte un poids total de 220 lb.

Caractéristiques :
  • Chariot pour PC et appareils mobiles avec 4 supports pour écrans
  • Capacité de charge maximale : jusqu'à 220 lb
  • Gestion des câbles
  • Prise électrique
  • Position assise et debout
  • Construction robuste en acier massif épais, usiné à froid
  • Installation rapide et facile


PRIX
$1,009.00
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
Largeur25-5/8 po
Profondeur19-3/4 po
Hauteur69-1/4 po
Capacité de charge220 lb
Poids80 lb
Taille de l'écran LCD« 23 » - « 30 »
Disposition des trous de fixation75 × 75, 100 × 100 mm

Détails du produit

TypePoste de travail informatique mobile
Gamme de couleurs de monturesNoir
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
Type de boîtierStyle ouvert
MatériauAcier/Aluminium
DescriptionChariot pour PC portable avec supports pour quatre écrans
Référence fabricantLVW8607
MarqueTygerClaw

Garantie

Garantie1 an