Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Eagle Mfg

Référence :WB436764

Référence fabricant : UI25FS

Bidon de sécurité Eagle Type 1 - 2,5 gallons avec entonnoir - Rouge

Description du produit

Ce bidon de sécurité de type I a une capacité de 2,5 gallons et est fabriqué en acier galvanisé à chaud de calibre 24. Construction monobloc emboutie, sans soudure ni joint supérieur ni latéral. Fond à double joint sans soudure. Étiquette trilingue. Revêtement en poudre rouge cuit au four. Pare-flammes anti-étincelles et bec verseur. Gâchette de déverrouillage ergonomique brevetée. Poignée fixe. Entonnoir en PEHD inclus, compatible avec les réservoirs d'essence sans plomb. Conforme aux normes OSHA et NFPA Code 30. Homologué FM, UL et ULC.

PRIX
$199.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur11-1/4 po
Hauteur10 po

Détails du produit

TaperType I
Capacité2.5 gal
MatérielAcier galvanisé
CouleurRouge
Référence fabricantUI25FS
EntonnoirAvec entonnoir
Type de boîteLiquides inflammables
MarqueEagle Mfg