Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait de Type 309, doux recuit, acier inoxydable. Aide à protéger contre l’accumulation d’échelle et d’azote au cours de traitement dans des fours à atmosphère thermique. Élimine l’accumulation de la décarburation. Résistant à la précipitation de carbure de chrome pendant l’exposition à des températures élevées. Peut être utilisé dans les fours jusqu'à 2240 degrés F. outil Wrap protège la surface d’air durcissement des aciers à outils. Cette feuille de cut-to-fit crée une enveloppe étanche à l’air autour de votre part. Il peut être coupé, plié et pli scellé avec facilité. Va pas déchirer facilement dans des conditions normales d’utilisation. Profiter des avantages d’un four sous vide à une fraction du coût. Emballé dans un carton pratique et refermable.
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 2 po (.01 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 17,75 lbs (8,07 kg)
- Longueur 100' po
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau 309 recuit inox
- Numéro de référence du fabricant 20710
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Épaisseur de 0,002, longueur 100, largeur 24", type 309 en acier inoxydable outil Wrap »
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit