Quantité minimale: 4
Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait de Type 321, doux recuit, acier inoxydable. Aide à protéger contre l’accumulation d’échelle et d’azote au cours de traitement dans des fours à atmosphère thermique. Élimine l’accumulation de la décarburation. Résistant à la précipitation de carbure de chrome pendant l’exposition à des températures élevées. Peut être utilisé dans les fours jusqu'à 2000 degrés F. outil Wrap protège la surface d’air durcissement des aciers à outils. Ce papier prédécoupé crée une enveloppe étanche à l’air autour de votre part. Il peut être plié et pli scellé avec facilité. Va pas déchirer facilement dans des conditions normales d’utilisation. Profiter des avantages d’un four sous vide à une fraction du coût.
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 2 po (.01 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Matériau 321 recuit inox
- Numéro de référence du fabricant 20315
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
La fiche de Wrap outil inox type 321, 12 "x 24" x 0,002"(Pack de 10)
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit