Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Épaisseur de 0,002, longueur 100, largeur 10", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 100, largeur 10", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Article nº : WBB514642

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Épaisseur de 0,002, longueur 50, largeur 12", type 309 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 50, largeur 12", type 309 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 50, largeur 24", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 50, largeur 24", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 50, largeur 12", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 50, largeur 12", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

La fiche de Wrap outil inox type 321, 12 "x 24" x 0,002"(Pack de 10)

La fiche de Wrap outil inox type 321, 12 "x 24" x 0,002"(Pack de 10)

La fiche de Wrap outil inox type 321, 12 "x 24" x 0,002"(Pack de 20)

La fiche de Wrap outil inox type 321, 12 "x 24" x 0,002"(Pack de 20)

Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,041 po, rouleau de 1 lb

Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,041 po, rouleau de 1 lb

Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,05 po, rouleau de 1 lb

Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,05 po, rouleau de 1 lb

Fait de Type 321, doux recuit, acier inoxydable. Aide à protéger contre l’accumulation d’échelle et d’azote au cours de traitement dans des fours à atmosphère thermique. Élimine l’accumulation de la décarburation. Résistant à la précipitation de carbure de chrome pendant l’exposition à des températures élevées. Peut être utilisé dans les fours jusqu'à 2000 degrés F. outil Wrap protège la surface d’air durcissement des aciers à outils. Cette feuille de cut-to-fit crée une enveloppe étanche à l’air autour de votre part. Il peut être coupé, plié et pli scellé avec facilité. Va pas déchirer facilement dans des conditions normales d’utilisation. Profiter des avantages d’un four sous vide à une fraction du coût. Emballé dans un carton pratique et refermable.

Poids &Dimensions

  • Hauteur/Épaisseur 2 po (.01 cm)
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 7,303 lbs (3,32 kg)
  • Longueur 100' po

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Precision Brand
  • Matériau 321 recuit inox
  • Numéro de référence du fabricant 20250
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
Épaisseur de 0,002, longueur 100, largeur 10", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Épaisseur de 0,002, longueur 100, largeur 10", type 321 en acier inoxydable outil Wrap »

Article nº : WBB514642