Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB442804GBK

Global Industrial Porte-vélos U-Rack™, capacité 2 vélos, fixation au sol, noir

Description du produit
✓ Peut contenir jusqu'à 2 vélos en position verticale lorsqu'il est utilisé seul
✓ Fabriqué en acier tubulaire de 1-5/8" de diamètre et de 0,098" d'épaisseur
✓ La fixation par bride permet l'ancrage au sol dans le béton existant.

Le Global Industrial Le support à vélos U-Rack™ offre un stationnement pratique pour deux vélos maximum à l'extérieur de tout espace commercial. Idéal pour les écoles, les campus universitaires, les bibliothèques et autres lieux où le stationnement des vélos est fréquent. Ce support de rangement au style contemporain peut accueillir jusqu'à deux vélos en position verticale lorsqu'il est utilisé seul. Sa faible capacité de deux vélos permet une configuration astucieuse, notamment avec plusieurs supports identiques. Fabriqué en acier tubulaire de 41 mm de diamètre et de 2,5 mm d'épaisseur, ce support est conçu pour durer. Finition peinture époxy. Fixation par bride pour un ancrage au sol dans le béton existant.

PRIX PROMOTIONNEL
$259.95

était $285.95
Économisez $26.00 (9%)
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
Longueur14-1/2 po
Largeur1-5/8 po
Hauteur34 po
Poids12.2 lb
Diamètre du tube1-5/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte-vélos en U
CouleurNoir
Emplacement de montageSous terre
Capacité2 vélos
MatérielAcier
Référence fabricant442804GBK
MarqueGlobal Industrial