✓ Capacité de 2 vélos
✓ Fabriqué en acier tubulaire de 1-5/8 po de diamètre et de 0,098 po d'épaisseur
✓ La fixation par bride permet l'ancrage au sol dans le béton existant.
Le Global Industrial Le support à vélos U-Rack™ offre un stationnement pratique pour deux vélos maximum à l'extérieur de tout espace commercial. Idéal pour les écoles, les campus universitaires, les bibliothèques et autres lieux où le stationnement des vélos est fréquent. Ce support de rangement au style contemporain peut accueillir jusqu'à deux vélos en position verticale lorsqu'il est utilisé seul. Sa capacité réduite à deux vélos permet une configuration astucieuse, notamment avec plusieurs supports identiques. Fabriqué en acier tubulaire de 41 mm de diamètre et de 2,5 mm d'épaisseur, ce support est conçu pour durer. Finition peinture époxy. Fixation par bride pour un ancrage au sol dans le béton existant.
Global Industrial
Référence :WB442804MBK
Global Industrial Porte-vélos U-Rack™, capacité 2 vélos, fixation à bride, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$259.95était $285.95
Économisez $26.00 (9%)
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
| Longueur | 14-1/2 po |
| Largeur | 1-5/8 po |
| Hauteur | 34 po |
| Poids | 12.2 lb |
| Diamètre du tube | 1-5/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-vélos en U |
| Couleur | Noir |
| Emplacement de montage | Bride |
| Capacité | 2 vélos |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 442804MBK |
| Marque | Global Industrial |