Quantité minimale: 3
Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Profilé en U poteaux. Fabriqué à partir de 100 % recyclés en acier. Rib-Bak® fait nouveau billet signe postes sont autant que 25 % plus forte que les autres postes de profilé en U. Conçu avec un design breveté, côtelé, retour qui permet à signe de montage sur l’avant et l’arrière de la poste. NCHRP 350 conforme. Installation rapide et facile à l’aide d’outils conventionnels.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Hauteur 1-15/32 po (3,73 cm)
- lbs/pi 2 lb (.91 kg)
- Hauteur du poteau 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Description Profilé en U signe Post
- Quantité par paquet 1
- Roues Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 054-00015
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NCHRP 350 conforme
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kris
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base de panneau de parking industriel™ mondial, 18 » de diamètre
Article nº : 641646
Pas encore évalué
67,95 $
129,95 $
46,95 $
U-Channel Sign Post, 8'L, 2 lbs./ft., Galvanized Post, Holes Top Down
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires