Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hallowell

Référence :WBB2143115

Référence fabricant : U1256-5HG

Hallowell® 5- Armoire à casiers haut de gamme à 5 s de portes, 12"L x 15"P x 66"H, gris foncé, à monter

Description du produit
Ces casiers à cinq compartiments de haute qualité sont équipés d'une fermeture à friction, de portes à persiennes en acier de calibre 18 et d'une structure en acier de calibre 24. Peinture intérieure et extérieure thermolaquée. Pieds ajoutant 15 cm à la hauteur. Chaque porte comprend une plaque numérotée.

La poignée de porte antimicrobienne est fabriquée en nylon noir résistant, qui contient un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$585.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 25 unités
585.00
Acheter 26 unités - 50 unités
559.00Économisez26.00 (4)
Acheter 51 unités
539.00Économisez46.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Profondeur15 po
Hauteur66 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment15 po
Hauteur du compartiment12 po
Largeur intérieure9-1/4 po
Profondeur intérieure14 po
Hauteur intérieure10-1/2 po
Poids59 lb

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TypeCasier à porte persienne
Type de poignée de porteFermoir à friction à traction manuelle
CouleurGris foncé
SérieCasier Premium
Type de niveauCinq niveaux
Configuration1 large
Nombre d'étagères0
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments5
Référence fabricantU1256-5HG
MarqueHallowell

Garantie

Garantie2 année