Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hallowell

Référence :WBB2143086

Référence fabricant : U1788-16A-HG

Casier haut de gamme Hallowell® pour 16 personnes, 183 cm (L) x 46 cm (P) x 198 cm (H), gris foncé, assemblé

Description du produit
Ces casiers à six compartiments de haute qualité sont équipés d'un loquet à friction, de portes à persiennes en acier de calibre 18 et d'une structure en acier de calibre 24. Peinture intérieure et extérieure thermolaquée. Pieds ajoutant 15 cm à la hauteur. Chaque porte comprend une plaque numérotée.

La poignée de porte antimicrobienne est fabriquée en nylon noir résistant, qui contient un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$2,419.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
2419.00
Acheter 6 unités - 10 unités
2299.00Économisez120.00 (5)
Acheter 11 unités
2229.00Économisez190.00 (8)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur18 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment18 po
Hauteur du compartiment12 po
Largeur intérieure9-1/4 po
Profondeur intérieure17 po
Hauteur intérieure69 po
Poids228 lb

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TypeCasier à porte persienne
Type de poignée de porteFermoir à friction à traction manuelle
CouleurGris foncé
SérieCasier Premium
Type de niveau16 personnes
Configuration1 large
Nombre d'étagères0
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments16
Référence fabricantU1788-16A-HG
MarqueHallowell

Garantie

Garantie2 année