Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 25 - 36 pouces
Détails du produit
- Forfait comprend Fixations de montage
- Grade 1
- Quantité par paquet 1
- Marque S. matériel de parker
- Description Sortie de vis avec boulons de sexe
- Série 520
- Numéro de référence du fabricant SUL520AL
- Couleur Aluminium
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la différence entre la sortie de boulon et sortie culasse à verrou avec le sexe des boulons ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
• b279248--même panique périphérique, la partie manquante est le verrou à tête il n’y a aucun verrou de blocage là-dessus--si vous regardez la tête de l’appareil UL520, vous verrez il y a 2 loquets, le diluant est le verrou de blocage. Cette assurée ne peut pas être rétractée sans actionner la barre de l’intérieur ou de la clé de l’extérieur. Ce sont rarement ordonnés et seulement lorsqu’il n’y a aucune inquiétude pour la sécurité de la porte. • b279247---même périphérique à nouveau comme UL520, celui-ci est livré avec boulons en sexe en outre, afin que le dispositif de panique peut être à travers boulonné complètement à travers la porte complète, les têtes de boulon de chariot sera présent à l’extérieur de la porte. Ceci est généralement commandé lorsque des objets sont poussés par la porte avec une certaine cohérence (comme les chariots) et la barre de panique est abusée avec la grande fréquence.
-
Dispositif de panique UL avec boulons de sexe
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit