Prix : 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Horizontal réversible, jante touch bar sortie périphériques de type UL et KUL 520 série fit un 25" 36" porte large et peut être utilisé avec un cylindre, bouton boule à clé ou assortie levier, ou un pull. Disponible en aluminium, ou finitions duranodic. Les appareils UL520 sont emballés avec loquet et frapper les plaques de remplissage. Peut également être utilisé avec un cylindre, bouton clé boule, levier clé, pièce de pouce garniture, garniture de fonction de passage ou un pull avec cylindre. Finition laiton poli.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 - 36 pouces
Détails du produit
- Forfait comprend Fixations de montage
- Grade 1
- Quantité par paquet 1
- Marque S. matériel de parker
- Description Boulon de sortie
- Série 520
- Numéro de référence du fabricant UL520PB
- Couleur Laiton poli
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UL anti-panique boulon - laiton poli
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit