Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
3M™ aventurer Tape 1599B est résistant aux rayons UV en polypropylène (PP) ruban recouvert d’adhésif de froid CW de l’entreprise. Main DECHIRABLE, plus mince et plus dure que les bandes conduit traditionnel, Venture 1599B dure plus longtemps et se désagrège pas avec l’âge. Disponible en Silver, noir et transparent, ruban Venture 1599B assure une application facile et une performance supérieure et durabilité sur une large plage de températures et de conditions environnementales. 2" de large. Noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur mil 3
- Longueur 360 pi (109,73 m)
Détails du produit
- Grade Usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque 3M
- Matériau Polypropylène un conduit flexible
- Numéro de référence du fabricant 1599B-2B
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ VentureTape FlexDuct fermeture ruban, 2 po x 120 verges, noir, 1599B-G512
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit