Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ULM série Medical Grade Outlet Center les unités enfichables (virtuagirlshd) offrent aux professionnels de la santé solutions de livraison rapide et flexible de puissance pour les environnements de soins aux patients.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Sécurité certifiée par TUV Rheinland en tant que dispositifs électromédicaux: Conforme à la norme UL60601-1, la norme pour les équipements électromédicaux. Peut être utilisé dans les zones de soins aux patients dans le respect de l’Article 517 du Code électrique National (NEC). Permet une flexibilité maximale lors de l’alimentation d’équipements de soins aux patients.
- Liaison redondante : Assure un chemin de mise à la terre ultra fiable est fourni. Raccordée à la terre de l’équipement médical est indispensable pour bien être patient.
- Boîtier en aluminium robuste: Résiste aux rigueurs de l’environnement des soins de santé en assurant une longue durée de vie.
- Réceptacles de qualité hôpital Pass & Seymour : Des récipients de qualité supérieure sont utilisés pour assurer des connexions fiables et une longue durée de vie.
- Garantie du produit
Poids &Dimensions
- Dimensions 13-1/4 x 2 x 1 po
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Taille de l’AWG AWG 14
- Longueur de la bande 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Grade médical Oui
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Série Protection contre les surtensions de qualité médicale
- Indice de fréquence 60Hz
- Numéro de référence du fabricant ULM6-6
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Blanc
- Protection contre les surtensions Non
- Joules 3kA
- Minuterie Non
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 6
- Type Protecteur de surtension de qualité médicale
- Configuration du plug-in 5-15P
- Quantité par paquet 1
- Gaine cordon EJS
- Tension nominale 125 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
Conformité et certifications
- Certifications UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,20 $
Wiremold Medical Grade Surge Protected Power Strip, 6 Points de vente, 15A, 3kA, 6' Cord
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires