Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Benchmark Scientifique

Référence :WBB3113972

Référence fabricant : Z496-K

Centrifugeuse sur pied à très haute capacité Benchmark Scientific, 4 x 1000 ml, 10 000 tr/min, 230 V

Description du produit
ULTRA HAUTE CAPACITÉ (4 x 1000 ml, 98 x 15 ml ou 40 x 50 ml), compatible avec les poches de sang de 500 ml ou 750 ml. Deux modèles disponibles : sur pied avec tiroir de rangement et sous paillasse (hauteur de 70 cm pour une utilisation sous paillasse). Les centrifugeuses Z496-K offrent la plus grande capacité de tubes/flacons de notre gamme. Plusieurs rotors sont disponibles, dont un rotor à godets oscillants à 4 positions très apprécié, avec une large gamme d'accessoires pour la centrifugation de tubes, flacons, plaques et poches de sang. Les godets rectangulaires haute capacité acceptent directement les microplaques ou divers inserts pour tubes, permettant d'accueillir jusqu'à 40 tubes coniques de 50 ml ou 96 tubes coniques de 15 ml par cycle. Un système de microprocesseur avancé permet une identification instantanée du rotor, convertissant automatiquement la vitesse de rotation en force centrifuge relative (gc), empêchant ainsi l'utilisateur de régler une vitesse supérieure aux capacités du rotor installé. Avec 99 programmes enregistrés, le panneau avant intuitif permet de régler les vitesses d'accélération/décélération, la durée et de convertir le fonctionnement entre tr/min et RCF. Le puissant système de réfrigération, avec une plage de -20 °C à 40 °C, est également doté d'une fonction de pré-refroidissement qui garantit une température optimale de la chambre pour toute application. Un modèle standard sur pied est disponible (hauteur : 98 cm) avec un tiroir inférieur pratique pour le rangement des rotors et accessoires fréquemment utilisés. De plus, un modèle compact « sous paillasse » (hauteur : 70 cm) est disponible pour un rangement sous le plan de travail. Les deux modèles sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement dans le laboratoire. Pour tous vos besoins en matière de haute capacité et de volumes importants, la centrifugeuse sur pied Z496-K est la solution idéale.

PRIX
$36,545.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur27 po
Largeur24-1/4 po
Hauteur38-1/2 po
Poids419 lb

Détails du produit

Vitesse maximale10500 rpm
TypeCentrifugeuse sur pied
Hertz50/60 Hz
Plage de vitesse200 - 10500 tr/min
Capacité4 x 1000 ml
Tension230 V
DescriptionCentrifugeuse sur pied à très haute capacité, 4 x 1000 ml, 10 000 tr/min, 230 V
Quantité par paquet1
Référence fabricantZ496-K
MarqueBenchmark Scientifique