Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 249,95 $ ch.
- Acheter 6+ 229,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Profil bas, ponts de déversement modulaires vous permettent de concevoir et de créer un système de confinement qui répond à vos besoins spécifiques.
Ponts sont facilement reliées ensemble à l’aide de raccords permettant virtuellement un nombre illimité de configurations personnalisées. Ces raccords non seulement « verrouiller » les modules de pont connectés ensemble, elles permettent également de liquide déversé à l’écoulement d’un module à l’autre. Toute la construction polyéthylène répond à un large éventail de besoins de compatibilité chimique. Les applications comprennent les déchets dangereux collecte, le stockage de produits chimiques vierges, stockage distribution et batterie du tambour. La conception à profil bas de 5 à 3/4 po de hauteur offre un chargement/déchargement sûr et pratique des fûts. Le système de confinement du pont Ultra-Spill® est conforme à la réglementation sur le stockage des conteneurs 40 CFR 264,175 de l’EPA. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-7/8 po (65,72 cm)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Longueur 25-7/8 po (65,72 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Oui
- Drain Non
- Capacité 11 gal (41,64 l)
- Type Plateforme de confinement
- Marque UltraTech
- Type de produit Pont de déversement
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1321
- Capacité du tambour 1 (3,79 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®
Article nº : 985786
Pas encore évalué
375,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
1 365,00 $
Économisez 114,00 $ avec ce produit comparable
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
135,95 $
comparer les élémentsUltraTech Ultra-Spill® pont 1321 P1 1-tambour de confinement
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires