Prix : 349,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 349,95 $ ch.
- Acheter 6+ 335,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Profil bas, ponts de déversement modulaires vous permettent de concevoir et de créer un système de confinement qui répond à vos besoins spécifiques.
Ponts sont facilement reliées ensemble à l’aide de raccords permettant virtuellement un nombre illimité de configurations personnalisées. Ces raccords non seulement « verrouiller » les modules de pont connectés ensemble, elles permettent également de liquide déversé à l’écoulement d’un module à l’autre. Toute la construction polyéthylène répond à un large éventail de besoins de compatibilité chimique. Les applications comprennent les déchets dangereux collecte, le stockage de produits chimiques vierges, stockage distribution et batterie du tambour. La conception à profil bas de 5 à 3/4 po de hauteur offre un chargement/déchargement sûr et pratique des fûts. Le système de confinement du pont Ultra-Spill® est conforme à la réglementation sur le stockage des conteneurs 40 CFR 264,175 de l’EPA. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-7/8 po (65,72 cm)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Assemblage requis Oui
- Drain Non
- Capacité 22 gal (83,28 l)
- Type Plateforme de confinement
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1086
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIA
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®
Article nº : 985786
Pas encore évalué
379,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
955,00 $
Économisez 90,00 $ avec ce produit comparable
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril
Article nº : 988952
Expédition en un jour ouvrable
259,95 $
comparer les élémentsP2 UltraTech Ultra-Spill® 1086 2-tambour de confinement
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires