Prix : 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech Ultra-Spill® pont de confinement
Profil bas, ponts de déversement modulaires vous permettent de concevoir et de créer un système de confinement qui répond à vos besoins spécifiques.
Ponts sont facilement reliées ensemble à l’aide de raccords permettant virtuellement un nombre illimité de configurations personnalisées. Ces raccords non seulement « verrouiller » les modules de pont connectés ensemble, elles permettent également de liquide déversé à l’écoulement d’un module à l’autre. Toute la construction polyéthylène répond à un large éventail de besoins de compatibilité chimique. Les applications comprennent les déchets dangereux collecte, le stockage de produits chimiques vierges, stockage distribution et batterie du tambour. Le profil bas 5-¾ "hauteur design offre sûr et pratique chargement/déchargement de la batterie. Le système de confinement du pont Ultra-Spill® est conforme au SPCC, au Règlement sur l’entreposage des conteneurs 40 CFR 264,175 de l’EPA et au Règlement uniforme sur le confinement des déversements du Code de prévention des incendies. 5 an de garantie limitée.
Profil bas, ponts de déversement modulaires vous permettent de concevoir et de créer un système de confinement qui répond à vos besoins spécifiques.
Ponts sont facilement reliées ensemble à l’aide de raccords permettant virtuellement un nombre illimité de configurations personnalisées. Ces raccords non seulement « verrouiller » les modules de pont connectés ensemble, elles permettent également de liquide déversé à l’écoulement d’un module à l’autre. Toute la construction polyéthylène répond à un large éventail de besoins de compatibilité chimique. Les applications comprennent les déchets dangereux collecte, le stockage de produits chimiques vierges, stockage distribution et batterie du tambour. Le profil bas 5-¾ "hauteur design offre sûr et pratique chargement/déchargement de la batterie. Le système de confinement du pont Ultra-Spill® est conforme au SPCC, au Règlement sur l’entreposage des conteneurs 40 CFR 264,175 de l’EPA et au Règlement uniforme sur le confinement des déversements du Code de prévention des incendies. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- pays NOUS
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Assemblage requis Oui
- Drain Non
- Capacité 44 gal (166,56 l)
- Type Plateforme de confinement
- Marque UltraTech
- Type de produit Pont de déversement
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1072
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SANDY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®
Article nº : 985786
Pas encore évalué
379,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
955,00 $
UltraTech Ultra-Spill® pont 1072 P4 4-tambour de confinement
499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires