Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

Rouleau de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 60 « L x 36 » L x 1/16 » d’épaisseur, 60A, Noir

Rouleau de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 60 « L x 36 » L x 1/16 » d’épaisseur, 60A, Noir

Article nº : WBB2326482

Pas encore évalué

Prix : 249,95 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cette formulation est plus solide et plus durable que le Buna-N standard et à haute résistance pour les applications les plus exigeantes. Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières. Il fonctionne également bien avec de l'eau et des produits chimiques doux et a d'excellentes propriétés physiques ce qui le rend difficile et durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • densité 1,35 g/cm³
  • Résistance à la traction 2500 psi
  • Longueur 5 pi (1,52 m)
  • Résistance à la déchirure 25 N/mm
  • Épaisseur 1/16 en

Détails du produit

  • Description Ultra Force Buna-N Rubber Roll No Adhesive
  • Jeu de compression 0,28 
  • Résistance aux UV Correct
  • Grade Ultra Force
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
  • Résistance aux produits chimique Bon
  • Matériau Buna-N
  • Numéro de référence du fabricant BULK-RS-HUS60-341
  • Forme Rouleau
  • Couleur Noir
  • Type de sauvegarde Noir
  • Duromètre 60A
  • Résistance à l’huile Excellent

Conformité et certifications

  • Certifications ASTM D2000 BF 617
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rouleau de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 60 « L x 36 » L x 1/16 » d’épaisseur, 60A, Noir

Rouleau de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 60 « L x 36 » L x 1/16 » d’épaisseur, 60A, Noir

Article nº : WBB2326482

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant